Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.013.0031 Machine Screw Pan 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB4QEJ 1ZU61

APPROVED VENDOR U51120.013.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4QEJ Model: U51120.013.0031Ref. cruce: 1ZU61 / 126X34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/16 L, 100 buc
€7.11 /ambalaj