Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.011.0068 Tavă cu șurub mecanic 4-40 X 11/16 L, 100BUC | AB4MUQ 1ZB42

APPROVED VENDOR U51122.011.0068 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 11/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MUQ Model: U51122.011.0068Crucea Ref: 1ZB42
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
€7.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Lungime11 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0068 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 11/16 L, 100 buc
€7.36 /ambalaj