Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/4 L, 100PK | AB4MWN 1ZB86

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 2 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MWN Model: U51122.016.0225Ref. cruce: 1ZB86 / 126W73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Lungime2.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5238
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 2 1/4 L, 100 buc
€33.32 /ambalaj