Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Machine Screw Pan 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB4NAK 1ZE37

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4NAK Model: U51122.021.0050Ref. cruce: 1ZE37 / 126W91
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
€19.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.425 "
Inaltimea capului0.151 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2529
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1/2 L, 100 buc
€19.81 /ambalaj