Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.031.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 5/16-18 X 3 L, 10BUC | AB4NBD 1ZE68

APPROVED VENDOR U51122.031.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 5/16-18 X 3 L, 10 buc

În stoc
Articol: AB4NBD Model: U51122.031.0300Ref încrucișat: 1ZE68 / 126X05
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
€16.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.218 "
Tip capTigaie
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2484
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 5/16-18 X 3 L, 10 buc
€16.12 /ambalaj