Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51140.008.0025 Legare cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/4 L, 100UC | AB9CRV 2BU84

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Legare cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9CRV Model: U51140.008.0025Ref încrucișat: 2BU84 / 127C01
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
€4.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.181 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capObligatoriu
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0238
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Legare cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/4 L, 100 buc
€4.07 /ambalaj