Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51140.016.0125 Machine Screw Binding 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CWC 2BY66

APPROVED VENDOR U51140.016.0125 Legare cu șuruburi mecanice 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CWC Model: U51140.016.0125Ref încrucișat: 2BY66 / 127C37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.344 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capObligatoriu
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2957
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0125 Legare cu șuruburi mecanice 8-32 X 1 1/4 L, 100 buc.
€13.92 /ambalaj