Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51160.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 7/16-20, 25BUC | AB7GGM 22YK28

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 7/16-20, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7GGM Model: U51160.043.0002Ref încrucișat: 22YK28 / 42KL23
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
€7.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 7/16-20, 25 buc.
€7.43 /ambalaj