Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51205.137.0001 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1-3/8 Inch, 5PK | AB8UNR 29DR19

APPROVED VENDOR U51205.137.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UNR Model: U51205.137.0001Ref încrucișat: 29DR19 / 42KL44

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.75 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.165 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51205.137.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch, 5 buc.
€16.35 /ambalaj