Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51205.150.0001 Mașină de spălat plată Stainless St. Se potrivește 1-1/2, 5PK | AB8ETK 25DK41

APPROVED VENDOR U51205.150.0001 Mașină de spălat plată Stainless St. Se potrivește 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8ETK Model: U51205.150.0001Ref. cruce: 25DK41 / 42KL45
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
€20.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3"
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.165 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51205.150.0001 Mașină de spălat plată Stainless St. Se potrivește 1-1/2, 5 buc.
€20.99 /ambalaj