Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51211.013.0050 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/2 L, 100BUC | AB9CEG 2BB23

APPROVED VENDOR U51211.013.0050 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9CEG Model: U51211.013.0050Ref. cruce: 2BB23 / 127A33
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
€6.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0050 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/2 L, 100 buc
€6.99 /ambalaj