Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51211.025.0100 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 1/4-20 X 1 L, 50BUC | AC8KBP 3AWE8

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 1 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AC8KBP Model: U51211.025.0100Ref încrucișat: 3AWE8 / 127P78
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
€19.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.302
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 1 L, 50 buc.
€19.55 /ambalaj