Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51211.025.0125 Suruburi rotunde 1/4-20 X 1 1/4 L, 50BUC | AB9CGU 2BB84

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9CGU Model: U51211.025.0125Ref. cruce: 2BB84 / 127A54
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
€22.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.
€22.52 /ambalaj