Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.019.0087 Machine Screw Round 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB9BZH 2BA12

APPROVED VENDOR U51213.019.0087 Șurub mecanic rotund 10-24 X 7/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9BZH Model: U51213.019.0087Ref. cruce: 2BA12 / 126Z92
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
€14.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3213
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0087 Șurub mecanic rotund 10-24 X 7/8 L, 100 buc
€14.08 /ambalaj