Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 3997890 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPC 3CGE5

SMC VALVES 3997890 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Mnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AC8MPC Model: 3997890Crucea Ref: 3CGE5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 6884090 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/8 In | AC8MPA 3CGE3 6884090Pană1 / 8 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC VALVES 3991190 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPM 3CGF5 3991190Pană1 / 4 "VitonViton€49.60
SMC VALVES 6380490 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MQM 3CGJ1 6380490Lung1 / 4 "Buna-NBuna-N€24.41
SMC VALVES 6380990 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie x Mnpt 3/8 In | AC8MQP 3CGJ3 6380990Lung3 / 8 "Buna-NBuna-N€24.41
SMC VALVES 7127790 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRC 3CGK6 7127790Lung1 / 4 "VitonViton€33.35
SMC VALVES PVC 638-6M6F-F Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MRE 3CGK8 PVC 638-6M6F-FLung3 / 8 "VitonViton€33.35
SMC VALVES 2270790 Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC8MVA 3CGW1 2270790Pârghie1 / 2 "Buna-NBuna-N€76.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 3997890 Supapă cu bilă din PVC Fnpt x Mnpt în linie 1/4 in
€45.58 /unitate