Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.025.0200 Suruburi rotunde 1/4-20 X 2 L, 50BUC | AB9CAT 2BA56

APPROVED VENDOR U51213.025.0200 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 2 L, 50 buc

În stoc
Element: AB9CAT Model: U51213.025.0200Ref. cruce: 2BA56 / 127A07

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.472-0.443 "
Inaltimea capului0.175 - 0.16 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5661
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0200 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 2 L, 50 buc
€32.05 /ambalaj