Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 1 L, 25PK | AC8KBM 3AWE5

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Șurub mecanic oțel inoxidabil 3/8-16 X 1 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KBM Model: U51213.037.0100Ref încrucișat: 3AWE5 / 127P76

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€24.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.708 "
Inaltimea capului0.256 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3794
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Șurub mecanic oțel inoxidabil 3/8-16 X 1 L, 25 buc.
€24.24 /ambalaj