Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.037.0150 Suruburi rotunde 3/8-16 X 1 1/2 L, 25BUC | AB9CBV 2BA88

APPROVED VENDOR U51213.037.0150 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9CBV Model: U51213.037.0150Ref. cruce: 2BA88 / 127A24
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
€36.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.708 "
Inaltimea capului0.256 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5076
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0150 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 1/2 L, 25 buc.
€36.38 /ambalaj