Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.016.0031 Machine Screw Truss 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9FFC 2CU61

APPROVED VENDOR U51215.016.0031 Șurub pentru mașină 8-32 X 5/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFC Model: U51215.016.0031Ref încrucișat: 2CU61 / 127D30

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€9.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1557
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0031 Șurub pentru mașină 8-32 X 5/16 L, 100 buc.
€9.20 /ambalaj