Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51215.019.0100 Șurub pentru mașină Oțel inoxidabil 10-24 X 1 L, 100BUC | AB9FFZ 2CU97

APPROVED VENDOR U51215.019.0100 Șurub pentru mașină, oțel inoxidabil 10-24 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFZ Model: U51215.019.0100Ref încrucișat: 2CU97 / 127D42
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
€19.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3335
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0100 Șurub pentru mașină, oțel inoxidabil 10-24 X 1 L, 100 buc.
€19.12 /ambalaj