Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 1 1/4L, 100PK | AB8WPP 2AA74

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 1 1/4L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WPP Model: U51300.011.0125Crucea Ref: 2AA74
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
€6.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.212 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 1 1/4L, 100 buc.
€6.74 /ambalaj