Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB8WYX 2AB65

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-24 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8WYX Model: U51300.019.0075Ref. cruce: 2AB65 / 126Y46
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
€21.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2637
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-24 X 3/4 L, 100 buc.
€21.28 /ambalaj