Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Machine Screw Flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB8WZD 2AB75

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Șurub plat plat 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB8WZD Model: U51300.019.0175Ref. cruce: 2AB75 / 126Y51

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Șurub plat plat 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc
€38.47 /ambalaj