Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.031.0150 Șurub mecanic 5/16-18 X 1 1/2 L, 25BUC | AC8KDJ 3AWL9

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Șurub mecanic 5/16-18 X 1 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KDJ Model: U51300.031.0150Ref. transversală: 3AWL9 / 127R11

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.597 "
Inaltimea capului0.191 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3339
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Șurub mecanic 5/16-18 X 1 1/2 L, 25 buc.
€13.50 /ambalaj