Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Machine Screw 5/16-18 X 1 3/4 L, 25PK | AC8KDR 3AWN8

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Șurub mecanic 5/16-18 X 1 3/4 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KDR Model: U51300.031.0175Ref. transversală: 3AWN8 / 127R17
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
€26.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.597 "
Inaltimea capului0.191 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3776
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Șurub mecanic 5/16-18 X 1 3/4 L, 25 buc.
€26.06 /ambalaj