Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.013.0037 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CHA 2BB90

APPROVED VENDOR U51320.013.0037 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CHA Model: U51320.013.0037Ref. cruce: 2BB90 / 127A57
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
€8.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0037 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 L, 100 buc.
€8.19 /ambalaj