Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.013.0200 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 2 L, 100PK | AB9CHT 2BE12

APPROVED VENDOR U51320.013.0200 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CHT Model: U51320.013.0200Ref. cruce: 2BE12 / 127A63
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
€10.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.93
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0200 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 2 L, 100 buc.
€10.33 /ambalaj