APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB9CJU 2BE36

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 2 1/2L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CJU Model: U51320.016.0250Ref. cruce: 2BE36 / 127A75

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.152 "
Tip capOval
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 2 1/2L, 100 buc.
€21.10 /ambalaj