Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.019.0125 Șurub mecanic oval 10-24 X 1 1/4 L, 100BUC | AB9CKG 2BE48

APPROVED VENDOR U51320.019.0125 Șurub mecanic oval 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CKG Model: U51320.019.0125Ref. cruce: 2BE48 / 127A81
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
€31.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capOval
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3946
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0125 Șurub mecanic oval 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.
€31.29 /ambalaj