Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.019.0175 Surub mecanic Oval 10-24 X 1 3/4 L, 100BUC | AB9CKL 2BE52

APPROVED VENDOR U51320.019.0175 Șurub mecanic oval 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CKL Model: U51320.019.0175Ref. cruce: 2BE52 / 127A83
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
€29.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.385 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capOval
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0175 Șurub mecanic oval 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc.
€29.83 /ambalaj