Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.025.0100 Machine Screw Oval 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9CLR 2BE83

APPROVED VENDOR U51320.025.0100 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 1 L, 50 buc

În stoc
Element: AB9CLR Model: U51320.025.0100Ref. cruce: 2BE83 / 127A86
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
€19.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.477-0.422 "
Inaltimea capului0.232 "(Ref)
Tip capOval
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.302
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0100 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 1 L, 50 buc
€19.11 /ambalaj