Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.011.0125 Machine Screw Fillister 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB9DCZ 2CA57

APPROVED VENDOR U51341.011.0125 Filtru șurub mecanic 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DCZ Model: U51341.011.0125Crucea Ref: 2CA57
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
€17.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.183 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capFillister
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0125 Filtru șurub mecanic 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc.
€17.19 /ambalaj