Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Machine Screw Fillister 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB9DDQ 2CA77

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Filtru șurub mecanic 6-32 X 7/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DDQ Model: U51341.013.0087Ref. cruce: 2CA77 / 127C67
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
€12.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.226 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capFillister
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1359
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0087 Filtru șurub mecanic 6-32 X 7/8 L, 100 buc.
€12.95 /ambalaj