Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Machine Screw Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9DKM 2CB16

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Filtru șurub mecanic 10-24 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DKM Model: U51341.019.0050Ref. cruce: 2CB16 / 127C82
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
€20.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.18 "
Tip capFillister
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1863
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Filtru șurub mecanic 10-24 X 1/2 L, 100 buc.
€20.46 /ambalaj