Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51390.025.0001 Saiba de blocare despicata cu guler inalt 1/4 inch, 50PK | AB7ERP 22UJ75

APPROVED VENDOR U51390.025.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ERP Model: U51390.025.0001Ref. cruce: 22UJ75 / 42KL46
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
€5.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.363 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.078 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51390.025.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 1/4 inch, 50 buc.
€5.29 /ambalaj