Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.011.0001 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil gros #4, 50BUC | AB7EDN 22UF86

APPROVED VENDOR U51410.011.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #4, 50 buc

În stoc
Element: AB7EDN Model: U51410.011.0001Crucea Ref: 22UF86
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
€110.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 4 "
Grosime0.063 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0212
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.011.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #4, 50 buc
€110.85 /ambalaj