Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.075.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/4 inch, 20 buc | AB7EFQ 22UG35

APPROVED VENDOR U51410.075.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Element: AB7EFQ Model: U51410.075.0006Crucea Ref: 22UG35

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.75 "
Grosime0.109 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4802
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/4 inch, 20 buc.
€25.76 /ambalaj