Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AD2GKW 3PDJ2

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 3/4-16, 5 buc.

În stoc
Articol: AD2GKW Model: U51411.075.0002Cross Ref: 3PDJ2 / 42KM37
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
€14.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2678
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 3/4-16, 5 buc.
€14.08 /ambalaj