Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51420.137.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește cu 1-3/8 inch, 5 buc | AB8UNY 29DR40

APPROVED VENDOR U51420.137.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UNY Model: U51420.137.0001Ref încrucișat: 29DR40 / 42KM51
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
€14.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.25 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.18 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.137.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch, 5 buc.
€14.52 /ambalaj