Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51450.013.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil #6, 50UC | AB7KCR 23NJ46

APPROVED VENDOR U51450.013.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil #6, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KCR Model: U51450.013.0001Crucea Ref: 23NJ46

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.141 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.25 "
Grosime0.031 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.013.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil #6, 50 buc.
€1.44 /ambalaj