Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51450.025.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 1/4, 50PK | AB7KCW 23NJ50

APPROVED VENDOR U51450.025.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 1/4", 50 buc.

În stoc
Articol: AB7KCW Model: U51450.025.0001Crucea Ref: 23NJ50
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
€4.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.487 "
Grosime0.062 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0531
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.025.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 1/4", 50 buc.
€4.78 /ambalaj