Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51450.112.0001 Split Lock Washer Standard 18-8 Stainless Steel 1-1/8In, 5PK | AA8RJB 19NP80

APPROVED VENDOR U51450.112.0001 Șaibă de blocare despicată standard 18-8 oțel inoxidabil 1-1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AA8RJB Model: U51450.112.0001Ref. cruce: 19NP80 / 42KM76
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
€19.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.129 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.847 "
Mărimea1.125 "
Grosime0.281 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.112.0001 Șaibă de blocare despicată standard 18-8 oțel inoxidabil 1-1/8 inch, 5 buc.
€19.82 /ambalaj