Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51450.125.0001 Saiba cu blocare despicata Standard 18-8 Otel inoxidabil 1-1/4In, 5PK | AA8RJC 19NP81

APPROVED VENDOR U51450.125.0001 Șaibă de blocare despicată standard 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AA8RJC Model: U51450.125.0001Crucea Ref: 19NP81
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
€43.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1.254 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.036 "
Mărimea1.25 "
Grosime0.312 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.125.0001 Șaibă de blocare despicată standard 18-8 oțel inoxidabil 1-1/4 inch, 5 buc.
€43.09 /ambalaj