Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51460.031.0001 Lock Washer External Tooth 18-8 Stainless Steel 5/16, 50PK | AA8RHD 19NP59

APPROVED VENDOR U51460.031.0001 Șaibă de blocare Dinte extern 18-8 Oțel inoxidabil 5/16", 50PK

În stoc
Element: AA8RHD Model: U51460.031.0001Crucea Ref: 19NP59
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
€3.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.320 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.588 "
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.028 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.022
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.031.0001 Șaibă de blocare Dinte extern 18-8 Oțel inoxidabil 5/16", 50PK
€3.44 /ambalaj