Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51460.050.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 10 buc | AB7KDZ 23NJ76

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB7KDZ Model: U51460.050.0001Crucea Ref: 23NJ76

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.513 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.88 "
Grosime0.037 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 10 buc.
€4.32 /ambalaj