Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 3/4 Inch, 5PK | AB7KDQ 23NJ68

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7KDQ Model: U51462.075.0001Crucea Ref: 23NJ68
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
€7.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.769 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.22 "
Grosime0.047 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 3/4 inch, 5 buc.
€7.03 /ambalaj