Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Șurub de transport din oțel inoxidabil 1/4-20 X 5/8L, 100 buc.

În stoc
Element: AB3TBH Model: U51500.025.0062Ref încrucișat: 1VB79 / 164W30
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
€33.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.141 "
Tip capRundă
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.125 "
Lățimea pătrată0.245 "
Forța de tracțiune100,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Șurub de transport din oțel inoxidabil 1/4-20 X 5/8L, 100 buc.
€33.90 /ambalaj