Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51500.025.0075 Șurub de transport Oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4L, 100BUC | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Șurub de transport din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4L, 100 buc.

În stoc
Element: AB3TBJ Model: U51500.025.0075Cross Ref: 1VB80 / 164W31
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
€27.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.594-0.563 "
Inaltimea capului0.145 - 0.125 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.125 "
Lățimea pătrată0.26 - 0.245 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Șurub de transport din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4L, 100 buc.
€27.13 /ambalaj