Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51500.031.0500 Șurub de transport 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Șurub de transport 5/16-18 X 5 L, 5 buc

În stoc
Element: AB3TZT Model: U51500.031.0500Crucea Ref: 1VE15
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
€17.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.719-0.688 "
Inaltimea capului0.176 - 0.156 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.187 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.324 - 0.307 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.257
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Șurub de transport 5/16-18 X 5 L, 5 buc
€17.98 /ambalaj