Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51530.025.0150 Fender Washer Standard Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7EAE 22UE88

APPROVED VENDOR U51530.025.0150 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAE Model: U51530.025.0150Crucea Ref: 22UE88
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
€17.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.5 "
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.025.0150 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/4 inch, 50 buc.
€17.18 /ambalaj